• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1050 HC en L-BOXX

Réf.: 06019J8201
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 06019J8201
EAN / GTIN 4059952509914
Réf. fabricant 06019J8201
Article hors catalogue L00590 1467
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1050 HC, pour les applications exigeantes exigeant des performances optimales: la clé à chocs rotative professionnelle GDS 18V-1050 HC avec technologie SANS balais BITURBO offre des performances maximales et un réglage du mode de fonctionnement
  • La technologie sans balai BITURBO intégrée est entièrement optimisée pour ProCORE18V batteries et offre un couple de serrage élevé de 1,050 Nm et un couple de dégagement de 1,700 Nm
  • Grande polyvalence grâce à deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur: le mode métal et le mode bois , pour éviter les têtes de boulon cassées et la perte de vis ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en désactivant la clé à chocs rotative
  • Tous les modes de fonctionnement peuvent être réglés individuellement rapidement via l'application Bosch Toolbox
  • Trois niveaux de vitesse et de couple différents offrent une plus grande souplesse et un meilleur contrôle
  • Le GDS 18V-1050 HC Professional est la clé à chocs rotative pleine puissance pour serrer et desserrer les vis et écrous métalliques jusqu'à M 24 pour une large gamme de tâches telles que la construction en acier, le montage de tuyaux, l'entretien de véhicules ou l'utilisation de vis/boulons d'ancrage dans les structures en bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
  • Le GDS 18V-1050 HC Professional est équipé d'une protection électronique des cellules , d'une protection électronique du moteur , d'un indicateur d'état de l'outil avec voyant LED, d'un clip de rangement et d'un porte-outil de 3/4″ avec anneau d'arrêt et trou de verrouillage

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 1050 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/350 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/650 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 1700 Nm
  • Vitesse de frappe (1er niveau) : 0-1600 bpm
  • Vitesse de frappe (2e niveau) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-2600 bpm
  • Ø de la vis : M 14 - M 24
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 13.5 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 222 mm
  • Montage de l'outil : carré de 3/4''

Livraison:

  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • L-BOXX 136