Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-1000 C: 2x accu ProCORE18V 8,0Ah in L-BOXX

Artikelnummer: 06019J8002
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J8002
EAN/GTIN 4059952548517
Nummer fabrikant 06019J8002
L-nummer L00590 1437

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagmoersleutel GDS 18V-1000 C, De 1/2″ slagmoersleutel GDS 18V-1000 C Professional met BITURBO Brushless technologie en instelbare werkstanden biedt vol vermogen voor veeleisende klussen
  • De BITURBO Brushless technologie combineert een krachtig aandraaimoment van 1.000 Nm en een losbreekmoment van 1.000 Nm
  • 600 Nm, en is volledig geoptimaliseerd voor ProCORE18V batterijen
  • Twee standaard bedieningsmodi op de gebruikersinterface, metaalmodus en houtmodus
  • om gebroken schroefkoppen en het verlies van metalen schroeven of moeren te voorkomen, door de slagmoersleutel te vertragen of uit te schakelen
  • Elke modus kan individueel worden ingesteld via de Bosch Toolbox App
  • Voor extra flexibiliteit en controle is deze snoerloze slagmoersleutel uitgerust met drie verschillende snelheids-/koppelinstellingen
  • De GDS 18V-
  • 1000 C Professional is geschikt voor veeleisende werkzaamheden en is de juiste keuze voor het vast- en losdraaien van metalen schroeven en moeren tot M 24 in diverse werkgebieden - van staalconstructies tot pijpmontage en voertuigonderhoud of bij het gebruik van schroeven/ankers in houten constructies
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GDS 18V-1000 C Professional is voorzien van Elektronische Celbeveiliging
  • Elektronische Motorbeveiliging
  • LED gereedschapsstatusindicator, opbergclip en 1/2″ gereedschapshouder met borgring

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 1000 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/350 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/650 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, Stage): 0-2600 bpm
  • Slagsnelheid: 0-2600 bpm
  • Schroef Ø: M 14 - M 24
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 13,5 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 86 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 222 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2'' vierkant

Levering:

  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • 2 x Batterij ProCORE18V 8.0Ah
  • Snellader GAL 1880 CV
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 136

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires