Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C: 2x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 8.0Ah L-BOXX-ban

Cikkszám: 06019J8002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J8002
EAN / GTIN 4059952548517
Gyártó száma 06019J8002
L-szám L00590 1437

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C, A BITURBO Brushless technológiával és állítható üzemmódokkal rendelkező 1/2″-os ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C Professional teljes teljesítményt kínál az igényes munkákhoz
  • A BITURBO Brushless technológia erőteljes, 1000 Nm-es meghúzási nyomatékot és 1600 Nm-es kitörési nyomatékot kombinál, és teljes mértékben a ProCORE18V akkumulátorokhoz van optimalizálva
  • Két szabványos működési mód a felhasználói felületen, fém üzemmód és fa üzemmód , hogy a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megelőzze a csavarfejek törését és a fémcsavarok vagy anyák elvesztését
  • Minden üzemmód egyedileg beállítható a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • A nagyobb rugalmasság és irányíthatóság érdekében ez az akkumulátoros ütvecsavarozó három különböző sebesség/nyomaték beállítással rendelkezik
  • A GDS 18V-1000 C Professional alkalmas igényes munkákhoz, és a megfelelő választás fémcsavarok és anyák M 24-ig történő meghúzásához és meglazításához különböző munkaterületeken - az acélszerkezetektől kezdve a csőszerelésen és a járműkarbantartáson át a fa szerkezetekben alkalmazott csavarok/horgonycsavarok használatáig
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • A GDS 18V-1000 C Professional elektronikus cellavédelemmel , elektronikus motorvédelemmel , LED-es szerszámállapot-jelzővel, tárolócsipesszel és 1/2″-es szerszámtartóval rendelkezik
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional; 2 x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 8.0Ah; gyorstöltő GAL 1880 CV; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; L-BOXX 136

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 1000 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/350 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/650 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., Fokozat): 0-2600 bpm
  • Löketszám: 0-2600 bpm
  • Szerszám Ø: M 14 - M 24
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 13,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 240 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 222 mm
  • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

Tartalom:

  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • 2 x akkumulátor ProCORE18V 8.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • L-BOXX 136

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok