Snoerloze slagboor/driver GSB 18V-150 C in L-BOXX

Artikelnummer: 06019J5102
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J5102
EAN/GTIN 4059952523262
Nummer fabrikant 06019J5102
L-nummer L00590 1356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze klopboormachine GSB 18V-150 C, De GSB 18V-150 C Professional is een slimme klopboormachine met unieke kracht en controle voor eenvoudig, flexibel werken
  • Het is perfect voor schroeven, boren en klopboren en maakt een extreem snelle werkvoortgang mogelijk dankzij uitzonderlijk krachtige ProCORE18V accu's en een borstelloze motor met BITURBO technologie met een maximaal koppel van 150 Nm
  • De ingenieuze Electronic Angle Detection zorgt altijd voor de juiste hoek voor lange schroeven, en zijn schakelbare KickBack Control voor het werken met gatzagen vermindert het risico van plotselinge rotatie rond de as als het gereedschap vastloopt
  • Dankzij zijn metalen boorhouder en metalen tandwielkast is de klopboormachine uiterst betrouwbaar en robuust op alle momenten dat het er echt op aankomt
  • Het is de ideale keuze voor schroeven, boren en klopboren in verschillende materialen zoals hout, metaal en metselwerk
  • De boormachine is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah voor maximaal vermogen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 150 mm
  • Boor-Ø metselwerk, max. 20 mm
  • Boor Ø staal, max.: 16 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 84/100/150 Nm
  • Torsiestappen: 25+2
  • Gewicht excl. accu: 2,2 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 550 / 0,5 rpm. Gear): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Slagsnelheid, max.: 30000 bpm
  • Schroef-Ø, max.: 13 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 9. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 220 mm

Levering:

  • Extra handgreep
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Geschikte producten

Accessoires