Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-150 C în l-BOXX

Cod articol: 06019J5102
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J5102
EAN / GTIN 4059952523262
Număr producător 06019J5102
L-Număr L00590 1356

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-150 C, GSB 18V-150 C Professional este un burghiu cu impact inteligent, cu putere și control unice pentru o muncă ușoară și flexibilă
  • Perfect pentru înșurubare, găurire și găurire la impact, permite un progres extrem de rapid datorită bateriilor ProCORE18V extrem de puternice și unui motor fără perii cu tehnologie BITURBO la un cuplu maxim de 150 Nm
  • Detecţia electronică a unghiului asigură întotdeauna unghiul corect în cazul şuruburilor lungi, iar comanda comutabilă a reculului diminuează riscul unei rotaţii instante în jurul axei atunci când scula este blocată
  • Datorită mandrinei metalice și a angrenajului metalic, burghiul cu impact este extrem de fiabil și robust în orice moment când contează cu adevărat
  • Este alegerea ideală pentru înșurubare, găurire și găurire cu impact în diverse materiale, cum ar fi lemn, metal și zidărie
  • Burghiul/șoferul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru de găurire Ø lemn, max.: 150 mm
  • Diametru de găurire Ø zidărie, max. 20 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 16 mm
  • Cuplu (slab/dure/max.): 84/100/150 Nm
  • Pas de cuplu: 25+2
  • Greutate fără baterie: 2,2 kg
  • Viteză de rotație (treapta 1 / treapta 2): 0 - 550 / 0,5 rpm. Angrenaj): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Rapiditatea de acționare, max.: 30000 bpm
  • Diametru șurubului, max.: 13 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 9. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 220 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserție pentru sculă

Produse potrivite

Accesorii