Draadloze boor/driver GSR 18V-150 C met 2x accu ProCORE18V 8,0 Ah in L-BOXX

Artikelnummer: 06019J5005
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J5005
EAN/GTIN 4059952523248
Nummer fabrikant 06019J5005
L-nummer L00590 1275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine en schroefmachine GSR 18V-150 C, De GSR 18V-150 C Professional is de slimme boor- en schroefmachine met unieke kracht en controle voor een breed scala aan schroef- en boorwerkzaamheden
  • Het is de perfecte keuze voor extreem snelle werkvoortgang dankzij uitzonderlijk krachtige ProCORE18V accu's en een borstelloze motor met BITURBO technologie met een maximaal koppel van 150 Nm
  • De nauwkeurige elektronische hoekdetectie zorgt altijd voor de juiste hoek voor lange schroeven, en de schakelbare KickBack Control voor het werken met gatzagen vermindert het risico van plotselinge rotatie om de as als het gereedschap vastloopt
  • Dankzij de metalen boorhouder en de metalen tandwielkast is de boormachine uiterst betrouwbaar en robuust op elke locatie
  • De GSR 18V-150 C Professional geeft optimale resultaten bij het schroeven en boren in hout en metaal, vooral bij het boren van grote diameters, e.b. gatzagen tot 150 mm
  • De boormachine is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; gebruik voor maximaal vermogen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 150 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 16 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 84/100/150 Nm
  • Torsie-instellingen: 25+1
  • Gewicht excl. btw. Batterij: 2,1 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Schroef Ø, max.: 13 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onrust K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 220 mm

Levering:

  • Extra handgreep
  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah batterij
  • 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
  • Snellader GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inleg voor gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires