Perceuse/visseuse sans fil GSR 18V-150 C avec 2x batterie ProCORE18V 8,0Ah in L-BOXX

Réf.: 06019J5005
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J5005
EAN / GTIN 4059952523248
Réf. fabricant 06019J5005
Article hors catalogue L00590 1275

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-150 C, la perceuse/visseuse GSR 18V-150 C Professional est une perceuse/visseuse intelligente offrant des performances et un contrôle uniques pour une large gamme de tâches de vissage et de perçage
  • C'est le choix idéal pour une progression de travail extrêmement rapide grâce à ses ProCORE18V batteries extrêmement puissantes et à son moteur sans balais doté de la technologie BITURBO, à un couple maximal de 150 Nm
  • Pour les vis longues, la fonction précise Electronic Angle Detection garantit toujours l’angle correct tandis que le système commutable KickBack Control permet de réduire le risque de rotation brusque autour de l’axe en cas de blocage de l’outil
  • Grâce au mandrin de perçage et à l'engrenage métallique, le foret est extrêmement fiable et robuste à n'importe quel endroit
  • Le GSR 18V-150 C Professional affiche des résultats optimaux lors du vissage et du perçage dans le bois et le métal, en particulier lors du perçage de grands diamètres, par exemple Scies-cloches jusqu'à 150 mm
  • La perceuse/visseuse est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 150 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 16 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 84/100/150 Nm
  • Niveaux de couple : 25+1
  • Poids sans. Batterie : 2.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Ø de la vis, max : 13 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 220 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires