Accuslijper BITURBO GWS 18V-15 P, solo, L-BOXX

Artikelnummer: 06019H6A01
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H6A01
EAN/GTIN 4053423241068
Nummer fabrikant 06019H6A01
L-nummer L00590 1725

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO GWS 18V-15 P accu haakse slijper
  • Snelle snedes en hoge afname dankzij de BITURBO Brushless Technologie
  • De PROtection schakelaar van de GWS 18V-15 P Professional schakelt de haakse slijper onmiddellijk uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten en het intelligente remsysteem zorgt ervoor dat de schijf snel tot stilstand komt
  • Voor een hoge gebruikersbescherming is de GWS 18V-15 P uitgerust met KickBack Control
  • die onverwachte terugslag van het gereedschap voorkomt
  • De GWS 18V-15 P Professional is ideaal voor het slijpen van metaal en lasnaden en het doorslijpen van metaal
  • beton
  • baksteen en tegels
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders - gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah voor maximaal vermogen
  • De haakse slijper is ook compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Andere kenmerken van de GWS 18V-15 P Professional zijn de herstartbeveiliging
  • zachte start
  • zijhandgreep met vibratieregeling en snelspanmoer
  • L-BOXX 136
  • opklikbare metalen afsnijbeveiliging
  • extra trillingscontrolehendel
  • beschermkap
  • snelkoppelingsmoer

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boorgat, Ø: 22,2 mm
  • Rotatiesnelheid uitgang stationair, max. nominale waarde: 11000 rpm
  • Gewicht excl. batterij: 2.. 2 kg
  • Stapsnelheid: 9800 min-1
  • Schroefdraad schuurspil: M14
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136
  • Klembare metalen doorslijpbeveiliging
  • Toegevoegde trillingscontrolehandgreep
  • Beschermkap
  • Snelkoppelingsmoer
  • Met accu(s) en lader

Geschikte producten

Accessoires