Meuleuse angulaire sans fil BITURBO GWS 18V-15 P, solo, L-BOXX

Réf.: 06019H6A01
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H6A01
EAN / GTIN 4053423241068
Réf. fabricant 06019H6A01
Article hors catalogue L00590 1725

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil BITURBO GWS 18V-15 P
  • Coupes rapides et grande capacité d'enlèvement grâce à la BITURBO Brushless Technology
  • L'interrupteur PROtection de la GWS 18V-15 P Professional arrête immédiatement la meuleuse d'angle dès que l'interrupteur est relâché
  • et le système de freinage intelligent assure un arrêt rapide du disque
  • Pour une protection élevée de l'utilisateur
  • la GWS 18V-15 P est équipée du KickBack Control
  • qui empêche tout rebond inattendu de l'outil
  • Le GWS 18V-15 P Professional est idéal pour le ponçage du métal et des cordons de soudure ainsi que pour le tronçonnage du métal
  • du béton
  • des briques et du carrelage
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional - pour une puissance maximale
  • utiliser ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La meuleuse d'angle est également compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Les autres caractéristiques de la GWS 18V-15 P Professional sont la protection contre le redémarrage
  • le démarrage en douceur
  • la poignée latérale avec Vibration Control et l'écrou de serrage rapide

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Sortie vitesse à vide, valeur nominale max : 11000 tr/min
  • Poids sans batterie : 2. 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 9800 min-1
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • Capot de protection clipsable en métal pour le tronçonnage
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Ecrou de serrage rapide
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires