Accu-Slagboor-/schroefmach. 12V 12V-15

Artikelnummer: 06019B690K
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019B690K
EAN/GTIN 4059952563923
Nummer fabrikant 06019B690K
L-nummer L00590 1243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuklopboormachine GSB 12V-15, De accuboormachine GSB 12V-15 Professional met klopboorfunctie biedt een goede balans tussen vermogen en grootte in de 12-volt klasse van Bosch
  • Met een hard koppel van 30 Nm en 0-1.300 tpm, biedt de boormachine een ideale combinatie van kracht en klein formaat
  • Het compacte ontwerp zorgt voor optimale hantering en is ideaal voor het werken boven het hoofd en op krappe plekken
  • Overbelasting, oververhitting en diepe ontlading worden voorkomen door de elektronische celbescherming van de boormachine
  • De klopboorfunctie van dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 19 mm, in staal en metselwerk tot 10 mm en voor schroefdiameters tot 7 mm
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GSB 12V-15 Professional heeft ook 2 versnellingen, autolock, laadniveau-indicator, Electronic Motor Protection en lithium-ion technologie

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 2,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 19 mm
  • Boor-Ø metselwerk, max. : 10 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Torsiestappen: 20+1
  • Klembereik, max.: 10,0 mm
  • Klembereik, min.: 1,0 mm
  • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 380 / 0,0 mm
  • Aandrijfsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 380 / 0,0 mm
  • Aandrijfsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 380 / 0,0 mm Gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Slagsnelheid, max.: 19500 bpm
  • Schroef Ø, max.: 7 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 1. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 10,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 2,5 m/s²

Levering:

  • 2 x oplaadbare accu GBA 12V 2.0Ah
  • oplader GAL 12V-20 Professional
  • Bitset 25-tlg.
  • Bosch Professional gereedschapstas 12V

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires