Ergonomie en ESD: ESD-werkstations voor onderdelenbescherming en productiviteit
Mensen zijn gemiddeld 8 uur aan het werk. Het is dus duidelijk dat een assemblagewerkstation meer moet bieden dan alleen ESD-bescherming. Een goed ESD-werkstation houdt rekening met ergonomie en draagt zo bij aan de veiligheid van het onderdeel en de gezondheid van het personeel.
De gevaren bij ESD-assemblage zijn immers niet alleen onzichtbaar. Net als bij elektrostatische ontlading komen gezondheidsproblemen vaak in stilte op en manifesteren ze zich later in de vorm van rug- en gewrichtsklachten. Een geoptimaliseerde lichaamshouding voorkomt ongezonde en onnodige bewegingen - flexibele en ergonomische werkstations zorgen voor een hoge productiviteit en een hoge kwaliteit van de componenten. Handel met vooruitziende blik en neem alle mogelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen met een ergonomisch ontworpen ESD-werkstation.
Eenvoudig en veilig een ESD-zone instellen
Van afzonderlijke gereedschappen voor uw onderdelenproductie tot complete apparatuur voor assemblage en productie: Wij bieden u ESD-gereedschap van hoge kwaliteit, moderne persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en doordachte werkplekoplossingen.
1. Werkplek/werkstation
De ESD-beschermde werkplek moet ergonomisch aanpasbaar zijn. Elektrostatische lading wordt afgevoerd via het werkoppervlak en een aardingskabel zodat het werkstation ladingneutraal blijft.
2. Opslag / containers
Dempende ESD-planken en containers voor het transport en de opslag van componenten beschermen componenten die gevaar lopen. Assemblagekarretjes moeten dissipatieve wielen hebben.
3. Gereedschap
U moet ESD-conform gereedschap gebruiken voor het veilig hanteren van uw componenten.
4. Aarding van personeel
Mensen zijn de belangrijkste bronnen van elektrostatische lading. Schoenen en polsbandjes met aardingskabels zijn verplicht voor werknemers in de elektronicaproductie. Polsbandjes- en schoentesters maken het mogelijk om dagelijks de effectiviteit van EPA's te testen. De stoel of stahulp moet ook ESD-bescherming hebben.
5. Markeringen
Markeringen op de vloer geven ESD-beschermde zones aan. Borden en stickers zijn even belangrijk om potentieel gevaarlijke componenten en assemblages aan te duiden.
6. Vloer
De vloer moet dissipatief zijn en aan de vereiste grenswaarden van DIN EN 61340-5-1 voldoen. Gebruik bij het reinigen van ESD-vloeren alleen reinigingsmiddelen die geen lagen opbouwen, zodat de ontladingswaarden binnen het gewenste bereik blijven. Als er alleen afzonderlijke werkplekken als EPA's worden ingericht, kunnen er ook ESD-vloermatten of -tegels met aarding worden gelegd, maar deze moeten duidelijk worden geëtiketteerd.
Vind hier de juiste ESD-zone
De ESD-tafel: De beste basis voor elke ESD-beschermingszone
Een tafel is een tafel - maar dat geldt niet als u aan de veilige kant wilt blijven als het om elektrostatische ontlading gaat. Met een speciaal ESD-beveiligde werktafel wordt elektrostatische lading afgevoerd via het werkoppervlak en een aardingskabel. De ESD-tafel blijft dus ladingneutraal. ESD-tafels van hoge kwaliteit kunnen beide: de gezondheid van werknemers en elektronische componenten beschermen. Profiteer als bedrijf van deze mogelijkheden voor variabiliteit en een rijkdom aan varianten met ESD-tafels. U kunt ook profiteren van kunststof onderdelen zoals afdekkappen, die ook niet-geleidend zijn.
En het spreekt bijna voor zich dat ESD-tafels van ons bedrijf stabiel zijn en dus gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan.
ESD-vloermat - zorgt voor maximale veiligheid vanuit staande positie
Ga op de mat liggen! Voor gebruikers in de assemblage en kwaliteitsborging of servicetechnici betekent dit: kijk uit, hier ligt een ESD-risico op de loer. Daarom zijn er snel te gebruiken vloermatten met een handig formaat van 135 x 100 cm voor kleinere ESD-beschermingszones.
Of het nu gaat om elektronicaproductie, de medische sector, de chemische industrie of om gebieden waar met brandbare materialen wordt gewerkt: Deze ESD-vloermat is nergens bang voor en vermindert de gevaren voor mensen en apparatuur. Hij is oliebestendig, isoleert tegen kou en vermindert het risico op uitglijden en vermoeidheidsverschijnselen in de gewrichten en spieren van de benen en voeten. Dit bevordert op zijn beurt het concentratievermogen en dus het effectiever werken. En het spreekt bijna voor zich dat hij als professionele vloermat ook bureaustoelen op de werkplek of druipend soldeer het nakijken geeft.
ESD-tape en afscherming - duidelijk zichtbare ESD-zones
Ze trekken ieders aandacht en dat is maar goed ook! Want wanneer gebruikers in de elektronicaproductie te dicht bij kritieke ESD-gevaarlijke zones komen, is een sterk signaal nodig. Onze ESD-apparatuur - bestaande uit loopvlakbestendige en schoonmaakmiddelbestendige vloermarkeringstape en een bijpassend bord - maakt het onmogelijk om dit over het hoofd te zien.
De opvallende gele tape met ESD-logo en pijlen markeert het ESD-beschermde gebied binnen uw productiefaciliteit. De rode tape daarentegen maakt duidelijk dat u nu de ESD-beschermde zone verlaat. Zo eenvoudig, zo veilig. De tape is 7 cm breed, aan de achterkant bedrukt en daardoor slijtvast. Het bijpassende bord van 30 cm x 50 cm geeft de ESD-beschermde zone aan in het Duits of Engels - beide zijn echte blikvangers.
ESD-tafelmatten - de beste basis voor veilig werken
Als er één ding is dat een ESD-tafelmat kan beweren, dan is het wel dat hij graag op tafels ligt.
Net als de ESD-tafel kan ook de antistatische ESD-tafelmat goede diensten bewijzen bij het werken met gevoelige elektronische componenten. Deze antislip en hittebestendige antistatische mat is geaard en gemaakt van bijzonder slijtvast materiaal. Hierdoor is het een allrounder, omdat het statische elektriciteit afvoert en zo de opbouw van elektrostatische lading voorkomt. Dankzij het soldeerboutbestendige materiaal laat het zelfs na zilvercontact met soldeer geen zwarte resten achter en is het zelfs na langdurig gebruik nog zichtbaar.
Er is maar één ding waar de ESD-tafelmat niet zo van houdt: vuil. Als u hem regelmatig schoonmaakt, zal hij u dankbaar zijn met een constant goede kwaliteit van de onderdelen en een lange levensduur.
ESD-polsband - altijd goed geaard met maximale bewegingsvrijheid
U zult uw kleine blauwe wonder ervaren met onze volledig metaalvrije ESD-polsband. Er goed uitzien is echter niet alles als het gaat om het assembleren van elektronische componenten. Reden genoeg om een paar functionaliteiten toe te voegen aan de visueel aantrekkelijke ESD-polsband: ESD-polsbandjes geleiden ongemerkt statische elektriciteit over het lichaam van de gebruiker zodra ze in contact komen met elektrisch geleidend materiaal. Alles waar gebruikers rekening mee moeten houden: De ESD-polsband moet voortdurend in contact zijn met de huid. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is, heeft de ESD-polsband comfortabele draageigenschappen waardoor hij bij dagelijks gebruik bijna onopgemerkt zijn werk kan doen. Om ervoor te zorgen dat gebruikers ook met de polsband maximale vrijheid hebben, bevat een aardingsset naast de polsband een rekbare spiraalkabel van geleidende kunststof - deze verbindt de polsband met de aardingsbron. Dit zorgt ervoor dat de elektrostatische lading daar terechtkomt waar hij moet zijn: in de grond.
ESD-stoel - vertrouw op comfortabele veiligheid
Op uw plaats blijven zitten om efficiënt vooruitgang te boeken. Wat niemand leuk vindt op school, is een echte zegen in de montage. Met de juiste ESD-stoel vermijdt u elektrostatische ontlading en bent u ook efficiënt. We kunnen dit zonder aarzeling zeggen, want de juiste houding van de ESD-stoel helpt u om efficiënt vooruitgang te boeken bij het assembleren of testen van elektronische componenten. Wat u kunt vergeten: Rugklachten! Een goede ESD-stoel is natuurlijk ergonomisch verstelbaar en kan gedraaid worden. Goede ESD-stoelen zijn uitgerust met een slijtvast zitkussen en praktische hoge en smalle rugleuningen. Ze hebben ook vijf wielen en natuurlijk zijn alle andere elementen gemaakt van ESD-geleidend materiaal om elektrostatische oplading veilig te voorkomen. U kunt dus rustig achterover leunen als het om potentiële ESD-risico's gaat.
Mobiel in het EPA-gebied
De ESD geleidende werkplaatswagen biedt een optimale oplossing voor gebruik in elektrostatisch gevoelige gebieden (EPA) met geleidende vloerbedekkingen. Dankzij de elektrisch geleidende wielen kan hij zonder aparte aardaansluiting gebruikt worden, wat een ongecompliceerd gebruik garandeert.
De werkplaatswagen is ontworpen voor uitgebreide ontladingen. Alle kunststof onderdelen zijn geleidend, wat de opbouw van oppervlakteladingen effectief voorkomt. Dit ontwerp zorgt voor afscherming rondom en minimaliseert het risico op elektrostatische ontlading.
Het ESD-geleidende ontwerp van de werkplaatswagen zorgt daarom niet alleen voor een veilig gebruik in EPA-omgevingen met geleidende vloeren, maar biedt ook een betrouwbare preventie van elektrostatische incidenten dankzij het geavanceerde ontwerp van alle onderdelen.
Veilig reinigen met de ESD-reinigingswand en ESD-reinigers
De ESD-reinigingswand uit de GARANT Uni Line is een zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal. Dankzij de stabiele voetplaat is hij gemakkelijk op te zetten en te verplaatsen. Aan de geperforeerde wanden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, kunnen diverse geperforeerde wandaccessoires en Easyfix haken en houders bevestigd worden, bijvoorbeeld de ESD easyBin opvangbak voor recyclebare materialen en ESD magazijnbakken met open voorzijde.
Voor ESD-onderhoud en -reiniging raden wij ook de ESD-handborstel en ESD-stoffer
van volumegeleidende kunststof en de ESD-geleidende stoffer
.
De ESD-reiniger Clean-STAT
reinigt alle oppervlakken grondig. De geleidbaarheid blijft behouden en er blijven geen isolerende resten achter. ESD-reinigingsdoeken
zijn wasbaar op 90 °C, steriliseerbaar en pluisvrij.
Hebt u vragen? Wij geven u graag advies over geschikte ESD-producten
Bij Hoffmann Group krijgt u alles uit één bron:
- Wij ondersteunen u graag bij de productselectie in overeenstemming met uw ESD-bestrijdingsplan
- Wij helpen u actief met de implementatie van uw EPA, volgens de specificaties van uw bestaande ESD-controleplan.
U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail of fax.
De belangrijkste termen met betrekking tot ESD en EPA worden hier uitgelegd:
Naar de ESD-glossary