Workstation mLevel met ESD-oppervlak, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 972010 1000
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035
Beschreven onderdeel Onderstel
Coating poedercoating
Constructie van stalen buis ja
Kleur, grijs Lichtgrijs
Serie Workstation
beschreven onderdeel, Lichtgrijs Arbeitsplatte
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Materiaal Staal
Kleur grijs
Totale hoogte min. 750 mm
Totale hoogte max. 1.000 mm
Hoogteverstelling traploos nee
Raster hoogteverstelling 25 mm
Type hoogteverstelling mechanisch
Breedte plaat 1.000 mm
Diepte plaat 700 mm
Dikte plaat 40 mm
Kantfineer ja
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
Toplaag plaat hPL-materiaal
Toplaag dikte 0,8 mm
Toplaag antistatisch ja
Producttype werktafel
Hoogteverstelling ja
Totale breedte 1.000 mm
Totale diepte 800 mm
Belastbaarheid, verdeeld 250 kg
Nivellering max. 25 mm
Gewicht 60 kg
Werkbankpoot ja
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972010 1000
EAN/GTIN 4062406167004
Nummer fabrikant 972010 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation mLevel, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm door onderstel met fixatieschroeven. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening. Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch. Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het werkblad. Geen aarding via werkbankpoten.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Workstation" Bekijk alles

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen