eco-Steekzwaard voor radiale insteek 3 mm

Artikelnummer: 274108 3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Totale lengte L 72 mm
Maximale steekdiepte tmax 20 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274108 3
EAN/GTIN 4062406384371

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.