{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte A | 47 mm | |
Spanhoogte S | 0 mm - 90 mm | |
Lengte L | 95 mm | |
Breedte B | 40 mm | |
Hoogte H | 81 mm | |
Maximale spankracht | 16 kN | |
maximaal draaimoment | 105 Nm | |
Voor draad M | M12 | |
Producttype | Compacte spanner |
Artikelnummer | 370143 47 | |
EAN/GTIN | 4062406233136 |