Modulair element, beweegbaar (per stuk), Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362145 125
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125 mm
Geschikt voor kleurcode Gerardi 125
Producttype Spanelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362145 125
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001077585
Kopiëren
Nummer fabrikant 2.10.22000
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Inzetgehard HRC 60.

Levering:

2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16.

Tip:

Andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen