{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Centro P | |
Voor ER-spantangen | 8 | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 5 mm | |
Buiten-⌀ D | 10 mm | |
Schacht-⌀ d | 10 mm | |
Schachtlengte L1 | 138 mm | |
L2 | 10 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300682 8 | |
EAN/GTIN | 2050001705679 | |
Nummer fabrikant | 42110001500 |