Meeneemschijf voor slijptoepassing 25

Artikelnummer: 327484 25
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spancirkel-⌀ A 25 mm
Buiten-⌀ B 45 mm
Lengte C 33 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 10 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327484 25
EAN/GTIN 4067263558354

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven met speciale coating voor het door wrijving meenemen van werkstukken tijdens het slijpen en het harddraaien.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 327455, 327465.

Tip:

Meeneemschijven compatibel met het CoAE Röhm-systeem.