{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
L | 66 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Schacht-⌀ d | 12 mm | |
Producttype | Beletteringsgereedschap |
Artikelnummer | 358740 12 | |
EAN/GTIN | 4045197707482 | |
Nummer fabrikant | 358740 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Markeerder, Schacht-⌀ d: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 664,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 664,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
Schacht-⌀ d | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Beletteringsgereedschap | Beletteringsgereedschap | Beletteringsgereedschap |