Marcatore 12 mm

Codice art.: 358740 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Tipo di prodotto Utensile per etichettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio con codolo Weldon. Regolazione in continuo del precarico. Profondità di taglio 0,1−0,3 mm.

Vantaggi:

Superficie compattata contro indebolimenti e danneggiamenti del materiale. Velocità di marcatura corrispondente all’avanzamento massimo. Alta resistenza all’usura grazie alla lunga durata dell’ago speciale. Adatti per contrassegnare superfici rotonde. Utilizzabili su tornio. Sicurezza dei processi elevata. Cambio della punta rapido grazie alla facilità di estrazione. Compensazione dei dislivelli dei pezzi fino a 7 mm (a seconda dell’esecuzione).

Uso:

Per contrassegnare i più diversi materiali, come alluminio, titanio, acciaio, bronzo, rame, ottone, materie plastiche, ecc. Con diametro della punta più sottile per superfici più dure fino a 57 HRC.

Fornitura:

Dim. 12 − Incluse 3 punte n. art. 358745 Dim. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Dim. 20 − Incluse 3 punte n. art. 358745 Dim. 0,3 − 0,6 − 1,0.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi