Kynä 12 mm

Tuote nro.: 358740 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Varren ⌀ d 12 mm
Tuotetyyppi Merkintätyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482

Kuvaus

Malli:

Runko alumiinia, Weldon-varsi. Portaaton esikiristyksen säätö. Merkintäsyvyys 0,1 – 0,3 mm.

Etu:

Pinnan tiivistys, joten materiaali ei heikkene eikä vahingoitu. Merkintänopeus vastaa suurinta mahdollista syöttönopeutta. Erittäin kulutuksenkestävä, ja erikoisneula pysyy pitkään käyttökelpoisena. Soveltuu pyöreiden pintojen merkintään. Soveltuu käytettäväksi sorvissa. Korkea prosessiturvallisuus. Nopea neulan vaihto helpon ulosvetotoiminnon ansiosta. Työkappaleen epätasaisuus kompensoidaan jopa 7 mm:iin saakka (mallista riippuen).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten alumiinin, titaanin, teräksen, pronssin, kuparin, messingin, muovien jne., merkitsemiseen. Pienempi neulakärki mahdollistaa kovien pintojen merkitsemisen 57 HRC:hen saakka.

Toimituksen sisältö:

Koko 12 − mukana 3 neulaa nro 358745 koko 0,3 − 0,5 − 0,8.
Koko 20 − mukana 3 neulaa nro 358745, koko 0,3 − 0,6 − 1,0.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat