Markeerder 20 mm

Artikelnummer: 358740 20
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

L 73 mm
⌀ D1 3 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358740 20
EAN/GTIN 4045197707499

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium behuizing met Weldonschacht. Traploze instelling van de voorspankracht. Schriftdiepte 0,1−0,3 mm.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. Snel naalden wisselen mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Levering:

Maat 12 − Inclusief 3 naalden nr. 358745 maat 0,3 − 0,5 − 0,8.
Maat 20 − Inclusief 3 naalden nr. 358745 maat 0,3 − 0,6 − 1,0.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen