Marcator, ⌀ cozii d: 12mm

Cod articol.: 358740 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungime 66 mm
Materialul vârfului oțel
Adâncime câmp marcaj max. 0,3 mm
Recomandat pentru alamă; aluminiu; cupru; oțel; plastic
Tip produs Marcator tip ac

Identificare și clasificare

Cod articol 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Număr producător 358740 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu cu coadă Weldon. Reglare fără trepte a forţei de pretensionare. Adâncime de marcare 0,1–0,3 mm.

Avantaj:

Compactarea suprafeţei, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcare. Rezistenţă ridicată la uzură, astfel durată lungă de viaţă a acului special. Recomandat pentru marcarea suprafeţelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranţă înaltă a procesului. Schimbarea rapidă a acelor este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcţie de execuţie) sunt compensate.

Aplicaţie:

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oţel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârf de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafeţelor cu duritate de până la 57 HRC.

Livrare:

Inclus 3 ace de marcare cod 358745 ref. 0,3 − 0,5 − 1,0.