Marcador, ⌀ del mango d: 12mm

Número de artículo: 358740 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud 66 mm
Material punta acero
Profundidad campo de marcación máx. 0,3 mm
Aptitud para acero; aluminio; cobre; latón; plástico
Tipo de producto Marcador de aguja

Identificación y clasificación

Número de artículo 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Número del fabricante 358740 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de aluminio con mango Weldon. Ajuste gradual de la fuerza de pretensión. Profundidad letra 0,1−0,3 mm.

Ventaja:

Compactación de superficie, de este modo sin debilitamiento ni daños del material. La velocidad de identificación corresponde al avance máximo. Elevada resistencia al desgaste, de este modo larga vida útil de la aguja especial. Adecuada para identificar superficies redondas. Se puede utilizar en torno. Elevada seguridad del proceso. Rápido cambio de la aguja gracias a la posibilidad de una extracción sencilla. Se compensan irregularidades de las piezas de trabajo de hasta 7 mm (según la versión).

Aplicación:

Para señalizar los materiales más diversos como aluminio, titanio, acero, bronce, cobre, latón, plásticos, etc. Con punta de aguja relativamente pequeña se pueden rotular durezas de superficie de hasta 57 HRC.

Volumen de suministro:

Incluye 3 agujas n.º 358745 tam. 0,3 − 0,5 − 1,0.