Značkovač, Stopka ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 358740 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Délka 66 mm
Materiál hrot ocel
Hloubka popisného pole max. 0,3 mm
Vhodné pro hliník; mosaz; měď; ocel; plast
Druh produktu Jehlový značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Číslo výrobce 358740 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníkový plášť se stopkou Weldon. Plynulé nastavování předepínací síly. Hloubka kroku 0,1−0,3 mm.

Výhoda:

Zhutnění povrchu, nedochází tak k zeslabení nebo poškození materiálu. Rychlost značení odpovídá maximálnímu posuvu. Vysoká odolnost vůči opotřebení, díky tomu dlouhá životnost speciální jehly. Vhodné pro značení kulatých povrchů. Lze použít na soustruhu. Vysoká procesní spolehlivost. Rychlá výměna jehly díky jednoduchému vytažení. Nerovnosti obrobku do 7 mm (podle provedení) jsou kompenzovány.

Použití:

Pro značení nejrůznějších materiálů, jako je hliník, titan, ocel, bronz, měď, mosaz, plasty atd. S menší jehlou je možné popisovat plochy s tvrdostí do 57 HRC.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 jehel č. 358745 vel. 0,3 − 0,5 − 1,0.