Snelwisselopnameschacht 30

Artikelnummer: 589313 30
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm 6-kant
Sleutelwijdte schacht 9,5 mm
Geschikt voor gatzaag-⌀ 14 mm - 30 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589313 30
EAN/GTIN 885911809283
Nummer fabrikant LXAH9938PBM

Omschrijving

Uitvoering:

Quick-Change-opnameschacht voor het zonder gereedschap wisselen van de gatzaag en centreerboor (trekken, draaien, vergrendelen).

Levering:

Inclusief HSS-centreerboor.

Tip:

Voor het spannen op stationaire machines met andere opname dan zeskant, boorhouder nr. 342220 gr. 16/16 en de bijbehorende insteekschacht kiezen.
Voor MK2-opname bijv. insteekschacht nr. 342500 gr. 2/16.