Universele fijnmeettafel graniet, Tafel lengte: 150mm

Artikelnummer: 442534 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tafel lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Uitsteeklengte 120 mm
Meethoogte maximaal 210 mm
Zuil-⌀ 16 mm
Dwarsarm-⌀ 14 mm
Meetvlak lengte 100 mm
Meetvlak breedte 100 mm
Draadaansluiting M10
Tafel lengte 150 mm
Tafel breedte 100 mm
Gewicht 2,8 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442534 150
EAN/GTIN 2050002047037

Omschrijving

Uitvoering:

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.
Fijnmeettafel met universeel meetstatief. 3-punts-klemming voor een hoge stijfheid. Meetklokopname met fijninstelling voor schacht-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 inch en zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding.
Vlakheid ≤ 2 µm.