Halfronde tang, gebogen, blank 160 mm

Artikelnummer: 713600 160
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak blank
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713600 160
EAN/GTIN 4045197283566

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.