Handspanklem, spitse bek 120 mm

Artikelnummer: 863400 120
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Bekbreedte 13 mm
Spanwijdte 20 mm
Producttype Dwarsmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 863400 120
EAN/GTIN 4027474527617
Nummer fabrikant 102 120

Omschrijving

Uitvoering:

Armen van hoogvast gelegeerd temperstaal, verzinkt. Smalle bekken. Versterkte armen met veilig scharnier en afgedekte speciale veer. Spindel met trapeziumschroefdraad en stevige vleugelmoer.

Reservedeel:

Reservespindel nr. 863100 gr. 120.