Profielschaar, Totale lengte: 175mm

Artikelnummer: 769950 175
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Voor rechthoekprofielen tot 15×15 mm
Lengte snijkant 34 mm
voor ⌀ tot 15 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769950 175
EAN/GTIN 4033119000407
Nummer fabrikant 5104/P90

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig speciaal staal (PTFE-antihechtcoating), aambeeld van lichtmetaal. Grepen met kunststof bekleed en voorzien van beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

Toepassing:

Voor het knippen van kunststof buizen, slangen en rechthoekprofielen.

Tip:

Reservemessen zie nr. 769952 (reserveonderdelenlijst).