Korrels, 120 x 10 mm

Artikelnummer: 56030529
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
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030529
EAN/GTIN 4022668305293
Nummer fabrikant 56030529
L-nummer L60010 7041

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met getemperd slaghoofd
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 7250
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
  • Lengte [mm): 120 mm
  • Gewicht: 40 g