{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | PE 14-1 180 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.400 W | |
Toerentalbereik | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
Gereedschapsopname | M 14 | |
Maximale polijstgereedschap-⌀ | 250 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Lengte | 405 mm | |
Breedte | 117 mm | |
Kabellengte | 4 m | |
Producttype | Polijster |
Artikelnummer | 077771 PE14-118 | |
EAN/GTIN | 4030293166806 | |
Nummer fabrikant | 395749 |