Polijstmachine XCE10-8125

Artikelnummer: 077771 XCE10-8125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer XCE 10-8 125
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.010 W
Toerentalbereik 140 min-1 - 430 min-1
Maximale polijstgereedschap-⌀ 160 mm
Gewicht 2,6 kg
Kabellengte 4 m
Producttype Polijster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077771 XCE10-8125
EAN/GTIN 4030293180550
Nummer fabrikant 418072

Omschrijving

Uitvoering:

  • 8 mm polijstslag gedwongen aangedreven voor een hoge abrasiviteit, zonder hologram.
  • Geluidsarm frezen dankzij compensatiemassa.
  • Ideaal voor temperatuurgevoelige lakken door geringe warmteontwikkeling op het oppervlak.
  • Gedempte speciale klitsteunschijf voor het polijsten.
  • Vlakke tandwielkop reduceert de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie veilig worden geleid.
  • Handgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip.
  • VR-microprocessor-elektronica: met constant toerental door middel van tachogenerator, zachte aanloop, gasgeefschakelaar, herstartblokkering na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking en toerentalkeuze.
  • Geoptimaliseerde luchtgeleiding voor de best mogelijke koelwerking van motor en tandwielen. Geen storende afvoerlucht voor de gebruiker.