{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Dichtheid | 1,09 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 5 min - 15 min | |
Volledig uitgehard na | 1 h - 3 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; snel hardend | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting | |
Voor draadafmeting M tot | M36 | |
maximale spleetmaat | 0,25 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 40 Nm | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Opvulmiddel |
Artikelnummer | 088069 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423575 | |
Nummer fabrikant | 088069 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
verbindingsmiddel 6GP38, Inhoud: 50ml
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
|
|
Chemische basis | Methacrylate | Methacrylate |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting | verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting |
maximale spleetmaat | 0,25 mm | 0,2 mm |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; snel hardend | fluorescerend onder UV-licht; snel hardend |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | 24 maand |
Handvastheid na | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
Minimaal losbreekmoment | 40 Nm | 40 Nm |