{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 15 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 200 mm | |
Breedte | 230 mm | |
Diepte | 185 mm | |
Nuttige breedte | 145 mm | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Producttype | Pc-houder |
Artikelnummer | 928752 S | |
EAN/GTIN | 4062406281724 |