{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
elektrostatische eigenschap | niet geschikt 2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | Vitoject 890 | |
Handschoenmaat | 8 | |
EN 374 | Type A (DFGKLM) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaal | Viton | |
Dragermateriaal | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,7 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 355 g | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 094783 8 | |
EAN/GTIN | 4008198789086 | |
Nummer fabrikant | 890/8 |