Zarisovanje in žaganje 8

Št. art.: 954890 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 8
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 1,474 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954890: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. R: 1 kos
Pomično merilo GARANT art. 410100, vel. 150: 1 kos
Zarisovalna igla HM št. 458760 vel. HM: 1 kos
Precizen jekleni meter HOLEX art. 461600, vel. 300: 1 kos
Jekleni tračni meter GARANT art. 461992, vel. 3: 1 kos
Žepna vodna tehtnica art. 467482, vel. 70: 1 kos
Lok ročne žage za kovine GARANT art. 580400: 1 kos
List za ročno žago GARANT art. 582500 (1 PE = 10 kosov): 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico