Udførelse:
Let, stabil rørkonstruktion. To målearmsholdere til at holde de forskellige måleindsatser. Fast målearmsholder (uden føringsnot) til grovindstilling kan forskydes på rør. Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion, dermed maksimal præcision. Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder. Til berøringsfri indføring i målestilling kan den bevægelige målearm trækkes tilbage. Måleområde kan udvides vilkårligt vha. valgfri forlænger (maks. 3000 mm). Kan anvendes med ethvert måleur eller my-måleur med skaft-⌀ 8 mm h6.
Anvendelse:
Universelt måleinstrument til sammenlignende målinger. Til udvendig og indvendig måling på mange forskellige emneformer og til måling af smalle ansatser. Med specialtilbehør til måling af centreringshjul, indstik, noter, svalehaleformer, konusser, fortandinger samt indvendige og udvendige gevind.
Leveringsomfang:
Basisenhed, træetui.
Inklusive målearme nr.
428350 str. 50, 2 stk. måleindsatser nr.
428360 str. S, 2 stk. klemmemøtrikker nr.
428358, 2 stk. indstillelige dybdeanslag nr.
428354 str. A, digitalt måleur med skalavisning, aflæsning 0,001 mm, min.- / maks.-funktion, beskyttelseshætte til måleuret.