Yleismittauslaite puukotelossa SET

Tuote nro.: 428300 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,21 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausväli 20 mm
Käyttöalue sisäp. 30 mm - 255 mm
Käyttöalue ulkop. 0 mm - 220 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Yleismittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428300 SET
EAN / GTIN 5051102226589

Kuvaus

Malli:

Kevyt, vankka putkirakenne. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Kiinteä mittausvarren kannatin (ilman ohjausuraa) siirrettävissä putkella karkeasäätöä varten. Liikkuva mittausvarren kannatin on laakeroitu tarkkaan kuulaohjaukseen välyksettömästi ja kitkattomasti - paras mahdollinen tarkkuus. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Liikkuva mittausvarsi voidaan viedä mittausasentoon vetämällä se takaisin. Mittausalue laajennettavissa tarpeen mukaan optiona saatavan jatkokappaleen avulla (enint. 3000 mm). Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren⌀ on 8 mm h6.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen mittauslaite vertailumittauksiin. Erilaisten työkappalemuotojen ulko- ja sisämittaukseen ja kapeiden olakkeiden mittaukseen. Erikoistarvikkeet keskitysreunojen, pistourien, urien, lohenpyrstöurien, kartioiden, hammastusten sekä sisä- ja ulkokierteiden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite, puukotelo.
Mukana mittausvarret nro 428350 koko 50, 2 kpl mittauskärkiä nro 428360 koko S, 2 kpl kiinnitysmuttereita nro 428358, 2 kpl säädettäviä syvyysrajoittimia nro 428354 koko A, digitaalinen mittakello, jossa asteikkonäyttö, lukematarkkuus 0,001 mm, min./maks.-toiminto, suojus mittakellolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript