• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1 6

Art.-nr.: 483914 6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 127,39 DKK /stk.
  • 31,96 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Nom. mål 12,00 mm - 13,99 mm
Stigning 0,01 mm
Målestiftlængde 70 mm
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483914 6
EAN/GTIN 2050002038387

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra ⌀ 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra ⌀ 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra ⌀ 1,00 én side med fas.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483914 str. 5 10,08.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven