Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1, Type: 0

Art.-nr.: 483914 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2269

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Nom. mål 0,30 mm - 0,49 mm
Stigning 0,01 mm
Målestiftlængde 40 mm
Produkttype Prøvestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483914 0
EAN/GTIN 2050002038370
Producent/ansvarlig person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Overflade slebet og finslebet. Fra ⌀ 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra ⌀ 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra ⌀ 0,1 mm til ⌀ 2,49 mm med fas på begge sider, fra ⌀ 2,5 mm med fas på den ene side.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483914 str. 5 10,08.