Lös måttpinne rostfri Toleransklass 1 6

Art-nr: 483914 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 213,12 SEK /st.
  • 53,48 SEK /st.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt mått 12,00 mm - 13,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483914 6
EAN/GTIN 2050002038387

Benämning

Utförande:

Enkelkontrollstift av rost- och syrebeständigt material, härdat /58-62 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från ⌀ 1,50 måttmarkerade på mantelytant; från ⌀ 3,00 måttmarkerade på framsidan. Från ⌀ 1,00 en sida med fas.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483914 strl 5 10,08.