Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 6

Artiklové číslo: 483914 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Rozsah měření min. 12 mm
Rozsah měření max. 13,99 mm
Jmenovitý rozměr min. 12 mm
Jmenovitý rozměr max. 13,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Pevnost min. 12 mm
Pevnost max. 13,99 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 70 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483914 6
EAN / GTIN 2050002038387
Číslo výrobce M 153
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Kontrolní kolík z nerezavějící oceli odolné proti kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 jsou na ploše pláště vyznačeny rozměry. Od ⌀ 3,00 jsou na čelní straně vyznačeny rozměry. Od ⌀ 1,00 mm sražená hrana.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.

Poznámka:

Při objednávce rovněž uvést požadovaný ⌀, např. č. 483914 vel. 5 10,08.