Micrometru de interior XT 16-20 mm

Cod articol: 428500 16-20

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 16 mm - 20 mm
Citire 0,002 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 66 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 166 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428500 16-20
EAN / GTIN 5051102212230

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte XT.  Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur micrometric cu gradaţii negre, toate părţile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forţă de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie şi certificat de etalonare. 
Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 − 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.
Execuţie „micro” cu rezoluţie îmbunătăţită de 2 µm.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături