• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de interiores XT 16-20 mm

Número de artículo: 428500 16-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 25,51 € /piezas
  • 50,78 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 16 mm - 20 mm
Lectura 0,002 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidad de medición estándar 66 mm
Profundidad de medición con prolongación 166 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428500 16-20
EAN / GTIN 5051102212230

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.
Modelo “Micro” con resolución mejorada de 2 µm.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra