XT furatmikrométer 16-20 mm

Cikkszám: 428500 16-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,80 € /(db)
  • 43,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 16 mm - 20 mm
Leolvasás 0,002 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,004 mm
Méret a 0,5 mm
Standard mérésmélység 66 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 166 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428500 16-20
EAN / GTIN 5051102212230

Leírás

Kivitel:

3-pontos XT furatmikrométer. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsni az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva.
Zsákfurat méréshez 12,5 − 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontossághoz. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.
„Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz