Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 5-30mm

Codice art.: 426805 5-30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 5 mm - 30 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 5 µm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro con becchi per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 426805 5-30
copia
EAN / GTIN 4946368019871
copia
Codice del produttore 145-185
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello