{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | Schnabel-Innenmessschraube | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S nastavovací měrkou | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Provedení měřicí plochy | Odsazené měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem; Zakulacený | |
| Mez chyby | 5 µm | |
| Odchylka měření MPE | 5 µm | |
| Měřicí síla min. | 1 N | |
| Měřicí síla max. | 6 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 5 mm | |
| Rozsah měření max. | 30 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 426805 5-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368019871 | |
| Číslo výrobce | 145-185 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |