Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 5-30mm

Tuote nro.: 426805 5-30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 33,93 € /kpl
  • 42,09 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 5 mm - 30 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 5 µm
Mittarummun ⌀ 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Nokallinen sisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 426805 5-30
EAN / GTIN 4946368019871
Valmistajan numero 145-185
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.