Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 5-30mm

Cikkszám: 426805 5-30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 29,50 € /(db)
  • 36,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 5 mm - 30 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 5 µm
Mérődob ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Csőrös furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 426805 5-30
EAN / GTIN 4946368019871
Gyártó száma 145-185
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült és tükrösített orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. állandó mérési nyomás a beépített finom racsni miatt. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító és rögzítő csavarral.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek