• Am 06/06 sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die am diesem Tag eingehen, werden ab dem 10.06.2025 bearbeitet und versandt

Digitales Neigungsmessgerät, Typ: 360

Artikel-Nr.: 467560 360
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich 360 (4×90°) Grad
Ziffernschrittwert 0,1 Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul Horizontal 0,1 / Vertikal 0,2 Grad
Ebenheitstoleranz 0,0762 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Länge 153 mm
Breite 31 mm
Höhe 49 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467560 360
Kopieren
EAN / GTIN 2050001668431
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumrahmen mit Präzisions-Auflageflächen, oben mit Prisma.
  • Richtungspfeile im Display erleichtern das Ausrichten auf 0° bzw. 90°.
  • Haltewert-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses.
  • Nullpunkteinstellung in jeder beliebigen Position.
  • Bei Überkopfmessungen dreht die Anzeige und ermöglicht das Ablesen von unten.

Lieferumfang:

Inklusive Aufbewahrungs-Box und 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb